Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0900184 PORTAF HK52013/P 10A 250V IP66 - 0900184

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0900184 PORTAF HK52013/P 10A 250V IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Montageart - sonstige

  • Anschlussart - sonstige

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873238997

Artikelnummer

ITW0900184

Herstellernummer

0900184

Hersteller

ITW

Abmessungen der Feinsicherung:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Montageart:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Bemessungsspannung:

250 V

Stromart:

AC

Portafusibili volanti per fusibili 5x20. Unione: a vite. Corpo: in materiale termoplastico. Contatti: in ottone nichelato con vite di fissaggio del cavo. Categoria: PC1. Dimensioni fusibile: 5x20 mm. Grado di protezione: IP66.