ITALWEBER SPA - ITW0900180 PORTAF HK63207 V0 10A 250V - 0900180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen der Feinsicherung - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Montageart - Frontmontage
Anschlussart - sonstige
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
100 ST
EAN
8024873020097
Artikelnummer
ITW0900180
Herstellernummer
0900180
Hersteller
ITW
Abmessungen der Feinsicherung:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Montageart:
Frontmontage
Anschlussart:
sonstige
Bemessungsspannung:
250 V
Stromart:
AC
Portafusibile da pannello - Per fusibili 6,3 x 32 mm - Corrente = 15A - Tensione = 250V - Con omologazione UR e CSA