Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0900178 PORTAF HK52288 5A 250V - 0900178

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0900178 PORTAF HK52288 5A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Stromart - AC

  • Bemessungsstrom - 5 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873020509

Artikelnummer

ITW0900178

Herstellernummer

0900178

Hersteller

ITW

Anschlussart:

sonstige

Montageart:

sonstige

Stromart:

AC

Bemessungsstrom:

5 A

Bemessungsspannung:

250 V

Abmessungen der Feinsicherung:

6,3x32 mm

Portafusibile volante - Per fusibili 6,3 x 32 mm - Corrente = 5A - Tensione = 250V - Con cavi 18 AWG