Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0900176 PORTAF HK63205 6A 250V - 0900176

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0900176 PORTAF HK63205 6A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen der Feinsicherung - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 6.3 A

  • Montageart - sonstige

  • Anschlussart - sonstige

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873119005

Artikelnummer

ITW0900176

Herstellernummer

0900176

Hersteller

ITW

Abmessungen der Feinsicherung:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

6.3 A

Montageart:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Bemessungsspannung:

250 V

Stromart:

AC

Portafusibile volante - Per fusibili 5 x 20 mm e 6,3 x 32 mm - Corrente = 6,3A - Tensione = 250V - Con cavi 1,5 mmq