ITALWEBER SPA - ITW0900175 PORTAF HK63204 V0 10A 250V - 0900175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen der Feinsicherung - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Montageart - Frontmontage
Anschlussart - sonstige
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
1 ST
EAN
8024873020080
Artikelnummer
ITW0900175
Herstellernummer
0900175
Hersteller
ITW
Abmessungen der Feinsicherung:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Montageart:
Frontmontage
Anschlussart:
sonstige
Bemessungsspannung:
250 V
Stromart:
AC
In materiale termoplastico autoestinguente, per montaggio a pannello. Sono forniti senza fusibile. Montaggio: da incasso. Corpo: in materiale termoplastico. autoestinguente. Contatti: ottone nichelato. Esec. tappo: a vite. Esec. colleg.: a saldare. Dimensioni fusibile: 6,3x32 mm


