ITALWEBER SPA - ITW0900173 PORTAF HK63212 V0 10A/250V 15A/125V - 0900173

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen der Feinsicherung - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Montageart - Frontmontage
Anschlussart - sonstige
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
100 ST
EAN
8024873020073
Artikelnummer
ITW0900173
Herstellernummer
0900173
Hersteller
ITW
Abmessungen der Feinsicherung:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Montageart:
Frontmontage
Anschlussart:
sonstige
Bemessungsspannung:
250 V
Stromart:
AC
Portafusibile da pannello - Per fusibili 6,3 x 32 mm - Corrente = 10A - Tensione = 250V