ITALWEBER SPA - ITW0900170 PORTAF HK63203 10A 250V - 0900170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Montageart - sonstige
Stromart - AC
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
1 ST
EAN
8024873020592
Artikelnummer
ITW0900170
Herstellernummer
0900170
Hersteller
ITW
Anschlussart:
sonstige
Montageart:
sonstige
Stromart:
AC
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Abmessungen der Feinsicherung:
6,3x32 mm
Costruiti in materiale termoplastico, con o senza cavi di collegamento. Sono forniti senza fusibile. Portafusibili volanti per fusibili 5X20 E 6,3X32. Unione: a vite. Cavi: lungh. 70 mm - sez. 1,5 mm2 . Corpo: in materiale termoplastico autoestinguente. Contatti: ottone con capicorda. Fissaggio filo: due molle di pressione. Dimensioni fusibile: 5x20 e 6,3x32 mm


