Startseite
Nicht mehr in Produktion

ITALWEBER SPA - ITW0900167 PORTAF HK52012 10A 48V =0900163 - 0900167

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Montageart - sonstige

  • Anschlussart - sonstige

  • Bemessungsspannung - 48 V

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873020387

Artikelnummer

ITW0900167

Herstellernummer

0900167

Hersteller

ITW

Abmessungen der Feinsicherung:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Montageart:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Bemessungsspannung:

48 V

Stromart:

AC

Costruiti in materiale termoplastico, con o senza cavi di collegamento. Sono forniti senza fusibile. Unione: a baionetta interbloccato. Corpo: in backelite nera. Contatti: ottone con morsetto a vite. Dimensioni fusibile: 5x20 mm.