Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0900166 PORTAF HK52099 V0 10A 250V - 0900166

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0900166 PORTAF HK52099 V0 10A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Montageart - Frontmontage

  • Anschlussart - sonstige

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873019886

Artikelnummer

ITW0900166

Herstellernummer

0900166

Hersteller

ITW

Abmessungen der Feinsicherung:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Montageart:

Frontmontage

Anschlussart:

sonstige

Bemessungsspannung:

250 V

Stromart:

AC

Portafusibili da pannello per fusibili 5x20. Montaggio: da incasso. Corpo: in materiale termoplastico. UL-94 V0 con molla di pressione. Contatti: ottone stagnato. Esec. tappo: a vite. Esec. colleg.: attacchi faston 2,8 mm. Categoria: PC2. Dimensioni: fusibile 5x20 mm. Omologazioni: UR.