ITALWEBER SPA - ITW0900164 PORTAF HK52012/2 10A 250V - 0900164

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Montageart - sonstige
Stromart - AC
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
1 ST
EAN
8024873020370
Artikelnummer
ITW0900164
Herstellernummer
0900164
Hersteller
ITW
Anschlussart:
sonstige
Montageart:
sonstige
Stromart:
AC
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Abmessungen der Feinsicherung:
5x20 mm
Costruiti in materiale termoplastico, con o senza cavi di collegamento. Sono forniti senza fusibile. Unione: a baionetta interbloccato. Corpo: in backelite. Contatti: ottone con morsetto a vite. Dimensioni fusibile: 5x20 mm. Colore: bianco


