ITALWEBER SPA - ITW0900141 PORTAF HK52055 V0 6,3A 250V - 0900141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Montageart - Frontmontage
Anschlussart - sonstige
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
1 ST
EAN
8024873019862
Artikelnummer
ITW0900141
Herstellernummer
0900141
Hersteller
ITW
Abmessungen der Feinsicherung:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Montageart:
Frontmontage
Anschlussart:
sonstige
Bemessungsspannung:
250 V
Stromart:
AC
In materiale termoplastico autoestinguente, per montaggio a pannello. Sono forniti senza fusibile. Portafusibili da pannello per fusibili 5X20. Montaggio: da incasso. Corpo: in materiale termoplastico UL 94 V0. Contatti: ottone nichelato. Esec. tappo: a baionetta. Esec. colleg.: attacchi Faston. Dimensioni fusibile: 5x20 mm.


