ITALWEBER SPA - ITW0900140 PORTAF HK52005 V0 10A 250V - 0900140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Montageart - Frontmontage
Stromart - AC
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
100 ST
EAN
8024873019855
Artikelnummer
ITW0900140
Herstellernummer
0900140
Hersteller
ITW
Anschlussart:
sonstige
Montageart:
Frontmontage
Stromart:
AC
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Abmessungen der Feinsicherung:
5x20 mm
In materiale termoplastico autoestinguente, per montaggio a pannello. Sono forniti senza fusibile. Portafusibili da pannello per fusibili 5X20. Montaggio: da incasso. Corpo: in materiale termoplastico UL 94 V0. Contatti: ottone nichelato. Esec. tappo: a baionetta. Esec. colleg.: a saldare. Dimensioni fusibile: 5x20 mm.