ITALWEBER SPA - ITW0900139 PORTAF. HK52020/2 V0 10A 300V - 0900139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Montageart - auf Leiterplatte
Anschlussart - sonstige
Bemessungsspannung - 300 V
Packung
200 ST
EAN
8024873094180
Artikelnummer
ITW0900139
Herstellernummer
0900139
Hersteller
ITW
Abmessungen der Feinsicherung:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Montageart:
auf Leiterplatte
Anschlussart:
sonstige
Bemessungsspannung:
300 V
Stromart:
AC
Portafusibile per circuito stampato - Per fusibili 5 x 20 mm - Corrente = 10A - Tensione = 300V - Con omologazione UR


