Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0900136 PORTAF HK52366 10A 250V UR/CSA - 0900136

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0900136 PORTAF HK52366 10A 250V UR/CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

  • Montageart - Frontmontage

  • Stromart - AC

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 50 ST

EAN

8024873238966

Artikelnummer

ITW0900136

Herstellernummer

0900136

Hersteller

ITW

Anschlussart:

sonstige

Montageart:

Frontmontage

Stromart:

AC

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

250 V

Abmessungen der Feinsicherung:

5x20 mm

Portafusibile da pannello - Per fusibili 5 x 20 mm - Corrente = 10A - Tensione = 250V - Con omologazione UR e CSA