ITALWEBER SPA - ITW0900132M PINZA HK63201/6 10A 250V - 0900132M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen der Feinsicherung - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Montageart - auf Leiterplatte
Anschlussart - sonstige
Bemessungsspannung - 500 V
Packung
1000 ST
EAN
8024873024620
Artikelnummer
ITW0900132M
Herstellernummer
0900132M
Hersteller
ITW
Abmessungen der Feinsicherung:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Montageart:
auf Leiterplatte
Anschlussart:
sonstige
Bemessungsspannung:
500 V
Stromart:
AC
Pinza per fusibili 6,3 x 32 mm - Fissaggio: a saldare su circuito stampato - Interasse fissaggio: 10 mm - Corrente = 10A - Tensione = 250V