ITALWEBER SPA - ITW0900127 PORTAF HK52015 V0 10A 250V - 0900127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Montageart - Frontmontage
Anschlussart - sonstige
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
100 ST
EAN
8024873019824
Artikelnummer
ITW0900127
Herstellernummer
0900127
Hersteller
ITW
Abmessungen der Feinsicherung:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Montageart:
Frontmontage
Anschlussart:
sonstige
Bemessungsspannung:
250 V
Stromart:
AC
Portafusibile da pannello - Per fusibili 5 x 20 mm - Corrente = 10A - Tensione = 250V - Con omologazione UR e CSA.