Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0900116 PORTAF HK52020/M V2 6A 250V - 0900116

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0900116 PORTAF HK52020/M V2 6A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 5 A

  • Montageart - auf Leiterplatte

  • Anschlussart - sonstige

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873021100

Artikelnummer

ITW0900116

Herstellernummer

0900116

Hersteller

ITW

Abmessungen der Feinsicherung:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

5 A

Montageart:

auf Leiterplatte

Anschlussart:

sonstige

Bemessungsspannung:

250 V

Stromart:

AC

Portafusibile per circuito stampato - Per fusibili 5 x 20 mm - Corrente = 5A - Tensione = 250V.