Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0900111 PORTAFUS. HK63201/2 30A 250V - 0900111

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0900111 PORTAFUS. HK63201/2 30A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen der Feinsicherung - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 30 A

  • Montageart - Gehäusemontage

  • Anschlussart - sonstige

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873135173

Artikelnummer

ITW0900111

Herstellernummer

0900111

Hersteller

ITW

Abmessungen der Feinsicherung:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

30 A

Montageart:

Gehäusemontage

Anschlussart:

sonstige

Bemessungsspannung:

250 V

Stromart:

AC

Portafusibili a basetta per fusibili 6,3x32. Corpo: in materiale termoplastico. Contatti: ottone stagnato. Esec. colleg.: attacchi faston 6,3 mm. Categoria: PC1. Dimensioni fusibile: 6,3x32 mm.