ITALWEBER SPA - ITW0900101 PORTAF HK52001/2 15A 250V - 0900101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 15 A
Montageart - Gehäusemontage
Anschlussart - sonstige
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
100 ST
EAN
8024873020769
Artikelnummer
ITW0900101
Herstellernummer
0900101
Hersteller
ITW
Abmessungen der Feinsicherung:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
15 A
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
sonstige
Bemessungsspannung:
250 V
Stromart:
AC
Portafusibile a basetta - Per fusibili 5 x 20 mm - Corrente = 15A - Tensione = 250V