Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0584004 FUS 5T 4A 250V - 0584004

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0584004 FUS 5T 4A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

Packung

  • 1000 ST

EAN

8024873026204

Artikelnummer

ITW0584004

Herstellernummer

0584004

Hersteller

ITW

Ausführung:

Keramiksicherung

Bemessungsstrom:

4 A

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Fusibili per circuito stampato 5T 4A 250V. Ritardati 5T con omologazione. I fusibili per circuito stampato trovano impiego in tutte le applicazioni di tipo elettronico. Sono utilizzabili sia per montaggio diretto su circuiti stampati, sia per montaggio tramite apposito portafusibile. Il corpo è realizzato in materiale termoplastico, resistente al calore e autoestinguente. I terminali sono realizzati in rame stagnato. Le loro dimensioni molto contenute li rendono una soluzione ottimale per l’utilizzo su qualunque tipo di scheda elettronica.