Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0580400 FUS 5T 400MA 250V - 0580400

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0580400 FUS 5T 400MA 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 0.4 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 250 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 1000 ST

EAN

8024873026105

Artikelnummer

ITW0580400

Herstellernummer

0580400

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

0.4 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

250 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile per curcuito stampato - Tipo: con reofori - Curva: T ritardata - Corrente = 400mA - Tensione = 250V