Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0460800 FUS 8X50F 800MA 1,2KV - 0460800

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0460800 FUS 8X50F 800MA 1,2KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 0.8 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 25 ST

EAN

8024873238867

Artikelnummer

ITW0460800

Herstellernummer

0460800

Hersteller

ITW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

0.8 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile cilindrico in ceramica 8 x 50 mm - Curva: F rapida - Corrente = 800mA - Tensione = 1200V