Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0453153 FUS 5X20T 3,15A 250V UL,CSA - 0453153

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0453153 FUS 5X20T 3,15A 250V UL,CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 3.15 A

  • Ausführung - Glassicherung

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 200 ST

EAN

8024873017783

Artikelnummer

ITW0453153

Herstellernummer

0453153

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

3.15 A

Ausführung:

Glassicherung

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile cilindrico tipo/modello ITW0453153 - FUS 5X20T 3 15A 250V UL CSA