ITALWEBER SPA - ITW0450125 FUS 5X20T 125MA 250V UL,CSA - 0450125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 0.12 A
Ausführung - Glassicherung
Auslösecharakteristik - träge (T)
Spannungsart - AC
Packung
200 ST
EAN
8024873017646
Artikelnummer
ITW0450125
Herstellernummer
0450125
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0.12 A
Ausführung:
Glassicherung
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Fusibile cilindrico in vetro 5 x 20 mm - Tipo: con omologazione UL e CSA - Curva: T ritardata - Corrente = 125mA - Tensione = 250V