Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0450100 FUS 5X20T 100MA 250V UL,CSA - 0450100

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0450100 FUS 5X20T 100MA 250V UL,CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.1 A

  • Ausführung - Glassicherung

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 200 ST

EAN

8024873017639

Artikelnummer

ITW0450100

Herstellernummer

0450100

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.1 A

Ausführung:

Glassicherung

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile cilindrico in vetro 5 x 20 mm - Tipo: con omologazione UL e CSA - Curva: T ritardata - Corrente = 100mA - Tensione = 250V