ITALWEBER SPA - ITW0441251 FUS 5X20F 1,25A 250V UL,CSA - 0441251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Glassicherung
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 1.25 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
200 ST
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
1.25 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Fusibile cilindrico tipo/modello ITW0441251 - FUS 5X20F 1 25A 250V UL CSA