ITALWEBER SPA - ITW0440315 FUS 5X20F 315MA 250V UL,CSA - 0440315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 0.315 A
Ausführung - Glassicherung
Auslösecharakteristik - flink (F)
Spannungsart - AC
Packung
200 ST
EAN
8024873013174
Artikelnummer
ITW0440315
Herstellernummer
0440315
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0.315 A
Ausführung:
Glassicherung
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige


