Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0440250 FUS 5X20F 250MA 250V UL,CSA - 0440250

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0440250 FUS 5X20F 250MA 250V UL,CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.25 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 200 ST

EAN

8024873013167

Artikelnummer

ITW0440250

Herstellernummer

0440250

Hersteller

ITW

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.25 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

flink (F)

FUSIBILI 5x20T TIPO UL / CSA