Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0440160 FUS 5X20F 160MA 250V UL,CSA - 0440160

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0440160 FUS 5X20F 160MA 250V UL,CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.16 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 200 ST

EAN

8024873013143

Artikelnummer

ITW0440160

Herstellernummer

0440160

Hersteller

ITW

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.16 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

flink (F)