Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0431601 FUS 5X20T COL IMQ 1,6A 250V - 0431601

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0431601 FUS 5X20T COL IMQ 1,6A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 1.6 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873055648

Artikelnummer

ITW0431601

Herstellernummer

0431601

Hersteller

ITW

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

1.6 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

träge (T)

FUSIBILI 5x20T TIPO OMOLOGATO