Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0431251 FUS 5X20T COL IMQ 1,25A 250V - 0431251

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0431251 FUS 5X20T COL IMQ 1,25A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 1.25 A

  • Ausführung - Glassicherung

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873017073

Artikelnummer

ITW0431251

Herstellernummer

0431251

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

1.25 A

Ausführung:

Glassicherung

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile cilindrico in vetro 5 x 20 mm - Tipo: con codice colore e omologati UR, IMQ, VDE - Curva: T ritardata - Corrente = 1,25A - Tensione = 250V