Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0430400 FUS 5X20T COL IMQ 400MA 250V - 0430400

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0430400 FUS 5X20T COL IMQ 400MA 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.4 A

  • Ausführung - Glassicherung

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873055587

Artikelnummer

ITW0430400

Herstellernummer

0430400

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.4 A

Ausführung:

Glassicherung

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile cilindrico in vetro 5 x 20 mm - Tipo: con codice colore e omologati UR, IMQ, VDE - Curva: T ritardata - Corrente = 400mA - Tensione = 250V