ITALWEBER SPA - ITW0430160 FUS 5X20T COL IMQ 160MA 250V - 0430160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 0.16 A
Ausführung - Glassicherung
Auslösecharakteristik - träge (T)
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8024873055549
Artikelnummer
ITW0430160
Herstellernummer
0430160
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0.16 A
Ausführung:
Glassicherung
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Fusibile cilindrico in vetro 5 x 20 mm - Tipo: con codice colore e omologati UR, IMQ, VDE - Curva: T ritardata - Corrente = 160mA - Tensione = 250V


