ITALWEBER SPA - ITW0430125 FUS 5X20T COL IMQ 125MA 250V - 0430125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 0.125 A
Ausführung - Glassicherung
Auslösecharakteristik - träge (T)
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8024873016977
Artikelnummer
ITW0430125
Herstellernummer
0430125
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0.125 A
Ausführung:
Glassicherung
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige


