ITALWEBER SPA - ITW0422002 FUS 5X20F COL IMQ 2A 250V - 0422002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Glassicherung
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8024873012610
Artikelnummer
ITW0422002
Herstellernummer
0422002
Hersteller
ITW
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Trovano impiego in quei circuiti dove si manifestano piccole correnti di inserzione. Particolarmente idonei per la protezione di conduttori all’interno di apparecchi oppure come fusibile generale di più circuiti protetti separatamente. La costruzione è realizzata in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Fusibili in vetro 5X20 F rapidi, con codice colore e omologazione