Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0420100 FUS 5X20F COL VDE 100MA 250V - 0420100

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0420100 FUS 5X20F COL VDE 100MA 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.1 A

  • Ausführung - Glassicherung

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873006770

Artikelnummer

ITW0420100

Herstellernummer

0420100

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.1 A

Ausführung:

Glassicherung

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile cilindrico in vetro 5 x 20 mm - Tipo: con codice colore e omologati UR, VDE - Curva: F rapida - Corrente = 100mA - Tensione = 250V