Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0420050 FUS 5X20F COL VDE 50MA 250V - 0420050

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0420050 FUS 5X20F COL VDE 50MA 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.05 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873006510

Artikelnummer

ITW0420050

Herstellernummer

0420050

Hersteller

ITW

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.05 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Fusibile cilindrico in vetro 5 x 20 mm - Tipo: con codice colore e omologati UR, VDE - Curva: F rapida - Corrente = 50mA - Tensione = 250V