Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0413153 FUS 5X20T IMQ 3,15A 250V - 0413153

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0413153 FUS 5X20T IMQ 3,15A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 3.15 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873055334

Artikelnummer

ITW0413153

Herstellernummer

0413153

Hersteller

ITW

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

3.15 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Fusibile cilindrico in vetro 5 x 20 mm - Tipo: omologati UR, IMQ, VDE - Curva: T ritardata - Corrente = 3,15A - Tensione = 250V