Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0410100 FUS 5X20T 100MA 250V VDE - 0410100

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0410100 FUS 5X20T 100MA 250V VDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.1 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873016366

Artikelnummer

ITW0410100

Herstellernummer

0410100

Hersteller

ITW

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.1 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Fusibile cilindrico in vetro 5 x 20 mm - Tipo: omologati UR, VDE - Curva: T ritardata - Corrente = 100mA - Tensione = 250V