Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0401251 FUS 5X20F IMQ 1,25A 250V - 0401251

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0401251 FUS 5X20F IMQ 1,25A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 1.25 A

  • Ausführung - Glassicherung

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873012030

Artikelnummer

ITW0401251

Herstellernummer

0401251

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

1.25 A

Ausführung:

Glassicherung

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

FUSIBILI 5x20F TIPO OMOLOGATO