Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0400050 FUS 5X20F 50MA 250V VDE - 0400050

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0400050 FUS 5X20F 50MA 250V VDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.05 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873011897

Artikelnummer

ITW0400050

Herstellernummer

0400050

Hersteller

ITW

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.05 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Fusibile cilindrico tipo/modello ITW0400050 - FUS 5X20F 50MA 250V VDE