ITALWEBER SPA - ITW0360100 FUS 6,3X32F 100MA 250V UL,CSA - 0360100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Glassicherung
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 0.1 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8024873014706
Artikelnummer
ITW0360100
Herstellernummer
0360100
Hersteller
ITW
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
0.1 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
flink (F)


