ITALWEBER SPA - ITW0345020 FUS 6,3X32FF 20A 500V - 0345020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8024873135319
Artikelnummer
ITW0345020
Herstellernummer
0345020
Hersteller
ITW
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige


