ITALWEBER SPA - ITW0345016 FUS 6,3X32FF 16A 500V - 0345016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 500 V
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
1 ST
EAN
8024873024804
Artikelnummer
ITW0345016
Herstellernummer
0345016
Hersteller
ITW
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Fusibile cilindrico in ceramica 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: FF extrarapida - Corrente = 16A - Tensione = 500V