Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0345012 FUS 6,3X32FF 12,5A 500V - 0345012

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0345012 FUS 6,3X32FF 12,5A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 12.5 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873024798

Artikelnummer

ITW0345012

Herstellernummer

0345012

Hersteller

ITW

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

12.5 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Fusibili in steatite 6,3x32 FF extrarapidi. La serie “FF” è ideale per la protezione di semiconduttori quali transistor, diodi, triac, ecc. La costruzione è realizzata in tubetto di steatite riempito con sabbia di quarzo e con contatti in ottone nichelato.