Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0341601 FUS 6,3X32FF 1,6A 700V - 0341601

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0341601 FUS 6,3X32FF 1,6A 700V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 1.6 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - superflink (FF)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873024705

Artikelnummer

ITW0341601

Herstellernummer

0341601

Hersteller

ITW

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

1.6 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibili in steatite 6,3x32 FF 1.6A 500V extrarapidi. La serie “FF” è ideale per la protezione di semiconduttori quali transistor, diodi, triac, ecc. La costruzione è realizzata in tubetto di steatite riempito con sabbia di quarzo e con contatti in ottone nichelato. Omologazione.