ITALWEBER SPA - ITW0340800 FUS 6,3X32FF 800MA 700V - 0340800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 0.8 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8024873238751
Artikelnummer
ITW0340800
Herstellernummer
0340800
Hersteller
ITW
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
0.8 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)


