Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0340250 FUS 6,3X32FF 250MA 700V - 0340250

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0340250 FUS 6,3X32FF 250MA 700V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 0.25 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - superflink (FF)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873238706

Artikelnummer

ITW0340250

Herstellernummer

0340250

Hersteller

ITW

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

0.25 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile cilindrico in ceramica 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: FF extrarapida - Corrente = 250mA - Tensione = 500V