ITALWEBER SPA - ITW0340125 FUS 6,3X32FF 125MA 700V - 0340125
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 0.125 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8024873238676
Artikelnummer
ITW0340125
Herstellernummer
0340125
Hersteller
ITW
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
0.125 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)


