ITALWEBER SPA - ITW0320800 FUS 5X20FF 800MA 250V - 0320800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 0.8 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8024873023104
Artikelnummer
ITW0320800
Herstellernummer
0320800
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0.8 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige


